PNJ-WR-F1NA 合皮ケース 蓋あり1本詰め ジャストコーポレーション 82726465 PNJ-WR-F1NA 合皮ケース 蓋あり1本詰め ジャストコーポレーション 82726465

合皮ケース 蓋あり1本詰め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード82726465 品番PNJ-WR-F1NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

蓋つきの合皮ケースです。
お渡しした後には簡易ペンケースに変身。
お気に入りのペンを入れてカバンに入れて持ち歩けます。
化粧箱とはまた違ったプレゼントや記念品としてペンを飾るケースです。

ネイビー 材質PU(人工皮革) 径(Φmm)34 質量(g)6.5 全長(mm)247(うち袋部分110) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×12mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする