PNJ-WR-2PI 合皮ケース 蓋なし2本詰め ジャストコーポレーション 82726526 PNJ-WR-2PI 合皮ケース 蓋なし2本詰め ジャストコーポレーション 82726526

合皮ケース 蓋なし2本詰め

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82726526 品番 PNJ-WR-2PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

シンプルな形の合皮ケースです。
お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。

ピンク 材質PU(人工皮革) 径(Φmm)47 質量(g)8 全長(mm)167(うち袋部分135) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※適合ボールペンサイズ:147mm×15mm
※ラバーグリップ不可、クリップに物を挟んだ際の最奥部分からペンの天冠までが3cm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする