部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 本体 粉末

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(900g) 注文コード82726693 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。

シリーズトップ 商品タイプ本体 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90 用途一般タイプ(洗濯物量:水量):使用量の目安:ドラム式(洗濯物量)6.0kg:65L:90g 山盛り一杯:7.0kg4.5kg:55L:72g すりきり一杯:6.0kg3.0kg:45L:54g 45Lの線まで:4.5kg1.5kg:30L:30g 30Lの線まで:2.0kg手洗いの場合3g(料理用小さじ約半分)を洗面器(水約3L)に溶かす●洗剤の使用量は洗濯物と汚れの量によって加減する。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。※認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。※用途外に使わない。※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。※荒れ性の方や洗剤をブラシにつけて洗うときは炊事用の手袋を使用する。※洗剤を水に溶かして密閉容器に保管しない。酸素が発生して内圧が上がり、容器が破裂することがある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82726693
2025-12-23
用途:
洗濯
その他業種

1番汚れが取れる気がしてリピ買いしている 詰め替え用が欲しい

1人が参考にしています
2026-02-21
用途:
洗濯

部屋干しするときに使用。
近所のスーパーになかなかおいていないので、モノタロウで買い物するついでに買っている。

1人が参考にしています
2025-08-01
用途:
洋服洗濯
卸売・小売業

粉洗剤が好きで愛用していますが部屋干しトップが1番洗浄力や匂いが好きです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする