シリーズトップ
商品タイプ詰替用
形状粉末
適合用途部屋干し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×190×90
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいつめかえ時のご注意●必ず「部屋干しトップ」の箱につめかえる。●必ず「部屋干しトップ」のスプーン(青色)を使う。●洗剤を全量使い切ってからつめかえる。●袋のまま使わない。●粉を直接箱に移しかえない。つめかえた後は、箱の表示をよく読んでお使いください。つめかえ用の使い方【簡単つめかえ3STEP】※つめかえやすくするため、底部(水色部分)が平らになるよう、パウチを整えてから入れてください。1箱の底まで袋ごと入れる2点線にそってハサミでゆっくり切る3袋を箱に入れたまま使う●保管時には高温多湿の所を避け、フタを閉めて保管してください。使用量の目安:水30Lに対して30g
繰り返し・詰め替え対応