ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82726779
品番
HT-FPB--BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4つ折り 折りたたみパイプベッド!広げるだけで簡単にベッドを設置出来ます。
耐荷重100kgとしっかりとした作りです。4つ折りなので使わない時はコンパクトになり空いたスペースに収納可能です。
色
ブラック
種類
折りたたみベッド
機能
コンパクト
寸法(cm)
95×198×36
材質
スチール
耐荷重(kg)
100
用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,182
/
税込
¥
3,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません