4つ折り 折りたたみパイプベッド【Vierte-フィルテ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82726788 品番HT-FPB-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4つ折り 折りたたみパイプベッド!広げるだけで簡単にベッドを設置出来ます。
耐荷重100kgとしっかりとした作りです。4つ折りなので使わない時はコンパクトになり空いたスペースに収納可能です。

ホワイト 種類折りたたみベッド 機能コンパクト 寸法(cm)95×198×37 材質スチール 耐荷重(kg)100 用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする