ホームテイスト
ホームテイストの デスク・テーブル
ホームテイストの センターテーブル・リビングテーブル
ローデスク【Glanz-グランツ】
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82726946
品番
HT-LDK-WABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
3色よりお選びいただけるコンパクトローデスク!
場所を取らないので様々なシーンに活躍します!
便利な収納棚・収納BOX付きです。
背板はリバーシブルタイプなのでお好みで楽しんでいただけます。
色
ウォールナットブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
830×400×800
質量(kg)
17.5
材質
パーティクルボード、シート張り
幅(mm)
830
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
寸法(cm)
80×40×83
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません