大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド! 空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です! 階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。 階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。 耐荷重120kgの安心・安全設計です! 2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。 衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。 サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。