アウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット 【HABUL-ハブルー】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82727314 品番 SH-01-OD3TC-KHNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アウトドア フォールディングテーブルチェア3点セット!
テーブル(ナチュラル)とチェア(ベージュ、カーキ)の相性は抜群でインドア、アウトドア両方のシーンでお使い頂けます。
テーブルは天然木を使用しており、使い込むほど馴染んで自分だけの特別なテーブルになります。
チェアの生地は取り外せて汚れても洗濯可能です!

材質チェア:スチール(粉体塗装)ポリエステルコットン、テーブル:天然木(アカシア)オイル仕上げカバン:コットン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:73.5×81×98、テーブル:40×30×40 カーキナチュラル 質量(kg)チェア:4.0、テーブル:2.5 タイプ折りたたみ式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする