大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82727488 品番 SH-07-OKCMY-M-WHTOP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション!
ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております!
テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます!
取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!

表面ダイヤ柄ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×42×25 質量(kg)約1 材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル サイズM
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする