曜日別特売
KTF-40-M6-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82727630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTF-40-M6-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82727630
KTF-40-M6-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82727630
KTF-40-M6-PF 鍋屋バイテック会社 セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82727630

鍋屋バイテック会社 セブンロブノブKTF-40-M6-PF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法D・寸法Cなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M6
寸法D(mm)
40
注文コード
82727630
品番
KTF-40-M6-PF
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。
・商品記号により、タイプおよびねじ部の材質は選択できます。
KTF-PF:めねじ・スティール製 / KTFS-PF:めねじ・ステンレス製 / KTR-PF:リーマ穴・スティール製

質量(g)
32
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法s(mm)
13
寸法h(mm)
10
寸法Lf(mm)
min:14
M
(並目)ピッチ:1
ねじの呼び
(並目)M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする