MTA
MTAの AV取付用品
MTAの ヒューズ
MTAの ヒューズホルダー
ヒューズボックスキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82728739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
適合電線サイズ(sq)
1〜2
材質(カバー)
PC
材質(ハウジング)
PA66、GF25、VC
材質
PA66(ボトムカバー)
寸法W(mm)
133
寸法D(mm)
88
寸法H(mm)
63
取付穴径(Φmm)
8.2
用途
電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1〜2sq・35個付、ブレードヒューズ用
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。