LEDソーラーウォールライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82728827 品番SK-SWLT180BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵
LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要

電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP44 ブラック 寸法(mm)約96×124×48 質量(g)約145 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)180(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 充電時間(時間)約8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
ビルの外階段
株式会社エヌエープラス 様 (その他業種)

2個買いました。
設置後10日で2個とも点かなくなりました。
5日目頃に一回雨が降りました。
なぜでしょう? 寒いからかなぁ...。
暖かくなるまで放置します。

2025-03-03
用途:
車庫
その他業種

センサーが敏感で、小さいのにとても明るく点灯する。

対象商品:
82728827
2023-03-30
用途:
夜間の足下の補助照明
クリエイティブオフィス・ナガタ 様 (建設業・工事業)

以前にも2個購入して、使い勝手が良かったので、再度購入しました。簡単にどこでも取付でき、明るさも適当でコスパが良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする