LEDソーラーウォールライト(三角型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82728836 品番SK-SWLT200BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要

電球の種類LED センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP65 寸法(mm)約137×96×85 質量(g)約180 明るさ(Lm)200(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/1W 動作温度範囲(℃)-20〜60 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする