スマートライドモニター XR-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82728889 品番SRS-019
販売価格(税込) ¥59,950
販売価格(税別)
54,500

TANAX(タナックス)
スマートライドモニター XR-2 SRS-019
業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター
スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター
SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!
スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。
Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!
特徴
・ワイヤレス接続
※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。
・ドライブレコーダー
(前後カメラ搭載)
FHD 振動補正カメラ
1080P 27.5fps録画
(LED 信号機に対応)
・Arm製マイクロ
プロセッサー搭載
デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。
画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。
→高性能プロッセサー搭載
・本体・カメラ[IP68]
安心の防水・防塵
衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計
防水・防塵
本体:IP68
カメラ:IP68
・取り付け易いシンプル配線
GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線
・タイヤ空気圧監視機能
(オプション・別売)
→常時タイヤの状態をチェック!

仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1 電源(V)(対応車両)12〜18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch) センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー 記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W) 電源周波数(Hz)50/60 ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt 解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p) 視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6") 防塵防水性能IP68 動作温度(℃)-20〜60 F値前後カメラ:1.8 Bluetooth(規格)5 フレームレート27.5fps Wi-FiIEEE 802.11n/ac ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上) 動作電圧(V)DC12-18 ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ 動作電流(A)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする