林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
エコ残糸 タオル地バスマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82728950
品番
MM601900
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
タオルの生産工程で余ってしまう色糸を組み合わせて織り上げました。それぞれ違った糸の組み合わせでとってもカラフル。タオル生地だからじゃぶじゃぶ洗える便利なバスマットです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ランダム
質量(g)
202.5
長さ(cm)
45×60
混率(%)
綿100
注意
※色は選べませんので、ご注意下さい。
※濃い色合いのもの、薄い色合いのもの、様々な色合いの商品が入る可能性がございます。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。