林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
タオル地バスマット カラフルチェック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
82729020
品番
MN602201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで鮮やかなチェック柄バスマット。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ブルー
質量(g)
240
長さ(cm)
45×60
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。