林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
タオル地バスマット カラフルチェック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82729038
品番
MN602202
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
カラフルで鮮やかなチェック柄バスマット。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ピンク
質量(g)
240
長さ(cm)
45×60
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。