林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
タオル地ラップローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82729126
品番
ZN800902
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
M
混率(%)
グラウンド:ポリエステル100、パイル:綿100
身長(cm)
154〜162
バスト(cm)
79〜87
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。