タオル地ラップローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82729135 品番 ZN800905
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
パープル サイズM 混率(%)グラウンド:ポリエステル100、パイル:綿100 身長(cm)154〜162 バスト(cm)79〜87
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする