曜日別特売
30389223 スペシャリティLTSチップ リムーバブルカバーラック入 ロングチップ102mm RT LTS 768A/8 1000μL FX METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 82731304

スペシャリティLTSチップ リムーバブルカバーラック入 ロングチップ102mm RT LTS 768A/8 1000μL FX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個(8ラック×96本)注文コード82731304品番30389223
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ラック入りピペットチップ
試験管、長いバイアル、100mm管などの細長い容器に最適
LTSチップ
1000μL
768本(8ラック,滅菌済,フィルター)

容量(μL)1000寸法(mm)スペシャリティLTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ロングチップ102アズワン品番64-3931-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする