※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMT500S 空調服(R) 金属フィルター 空調服 82731958 FMT500S 空調服(R) 金属フィルター 空調服 82731958

空調服(R) 金属フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード82731958 品番FMT500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます
■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)

セット内容金属フィルターS 2個 材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角) 用途空調服オプションパーツ 質量(g)72(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20 アズワン品番64-8525-08
注意
●金属フィルターを装着しても完全には火花の流入は防げません。
●使用環境には十分注意の上、ご使用ください。
●できるだけ難燃素材の空調服(R) (KU91730・KU92240)と併用ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82731958
2021-06-17
用途:
草刈り時の防塵、ファンガードとして使用
建設業・工事業

空調服系のファンであればだいたい取り付けられると思いますが
ファンの空調服の外に出る部分が分厚かったり、横に広がっていると
取り付けられない可能性があります。
網目が細かいため切りくずや虫の侵入を防ぎ
金属製なので硬い草や木の枝がファンに当たることがありません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする