クーラー 小型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733196
品番
400-CLN040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家庭用のホームルーターやミニPCやMac miniの熱を効率よく逃がし、熱暴走を防いで安定動作をサポート。
電源ON/OFFだけのシンプル操作で、誰でも簡単に使用可能。
製品サイズ13cm x 13cmの超コンパクト設計。ホームルーターやミニPCを載せるサイズにピッタリです。
強力な冷却性能で熱を効率的に逃がし、機器の寿命を延ばす。
静音設計で動作音が気にならず、快適な環境を維持。

セット内容
クーラー本体、電源スイッチ、取扱説明書、ゴム足4個、高さ調整ゴム1個
サイズ
ファン:直径120
ケーブル長(m)
0.9スイッチケーブル
耐荷重(kg)
約5k
風量
55.8CF プラスマイナス10%
回転数
ファン:850 プラスマイナス10%RP
ケーブル
スイッチ:20cm
ノイズレベル
18dBA18dBA±10%
数量(個)
ファン:1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする