水性木材防虫ソート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 82733605 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

強浸透で木材を長期間守る。
安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。
浸透性に優れ、長時間木材を保護します。
水性なので取扱いが簡単・低臭

用途
杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐
土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)
主な用途屋外木部 クリヤ 使用場所屋外 特性防虫、防腐、防カビ 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤ消し 塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5〜1、冬期:1〜2 塗り面積(m2)4.2〜5.4 (タタミ2.5〜3.3枚分) 寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×120×120 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。塗料がすでに塗られている面や吸い込みがないプリント合板・化粧合板には適しません。
※食器など、口や食品に直接触れるものには塗らないで下さい。
※屋外のテーブルや椅子など皮膚が直接接するような木部や犬小屋や鳥かご、その他ペットがなめたり、かじったりするような木部には塗らないで下さい。
※体調の悪いとき、薬剤などによるアレルギーがある人・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※目に入ったり、皮膚に付着しないよう保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。
※塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
※塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。また塗装中、乾燥中ともに5℃以下になるときは塗らないで下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。
※吹き付け塗装は絶対にしないで下さい。
※草木などにかからないように、鯉などの魚類がいる池に入らないように注意して下さい。
※クリヤの塗料は白濁していますが、乾燥後はクリヤになります。
※クリヤは屋外の直射日光が当たる面では、有色品に比べて色あせしやすい傾向があり、未塗装部分と同様に素地が(灰色などに)色します。
※塗装する木材の色や吸い込みの度合によって仕上がりの色・乾燥性などが大きく左右されますので、あらかじめ目立たない部分、または同種の木材で試し塗りをして、仕上がりの色・乾燥性などを確かめてから塗って下さい。
※防腐剤や防虫剤が塗布や注入された木材に塗装した場合、薬剤によっては塗装や仕上がりに悪影響を与える場合がありますので注意して下さい。

商品説明動画

水性木材防虫ソート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82733614
2025-06-23
用途:
角材や平板の下地に
製造業

花壇や家の塀立木の支え棒等の下塗りに使ってて700mlを主に使ってます。
大きいサイズがあるのは承知してますがこのサイズの方が残らなくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする