- 用途
- 杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐
土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)
- 色
- ダークブラウン
- 塗り面積(m2)
- 15~19 (タタミ15~20枚分)
- 寸法(横×縦×厚さ)(mm)
- 120×120×120
- 主な用途
- 屋外木部
- 塗膜状態
- 仕上がり:半透明(木目を生かす)
- 標準重ね塗り回数(回)
- 2
- 乾燥時間(時間)
- 夏期:0.5~1、冬期:1~2
- 使用場所
- 屋外
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- ツヤ消し
- 油性 or 水性
- 水性
- 特性
- 防虫、防腐、防カビ