400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711

400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711
400-ADR443W カードリーダー USB 5Gbps iXflash サンワダイレクト 82733711

カードリーダー USB 5Gbps iXflash

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82733711
品番
400-ADR443W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

スマホの写真・動画をかんたんバックアップ!USB-C接続の超小型microSDカードリーダーです。
iPhoneやiPad、Androidの写真・動画を、専用アプリで簡単にバックアップ&復元できます。
クラウドを使わずmicroSDカードへ保存できるので、月額費用不要で容量不足対策に便利です。
500円玉やSDカードと同じくらいの超小型なサイズ感なので荷物にならず、使用中も邪魔になりません。
パソコンとスマホ間のデータ移動や、スマホ間のデータ移動にも活躍します。
スマホだけでなくWindowsパソコンやMacなど幅広い機器にも対応します。
転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)なので、写真・動画などのデータ移動もスムーズです。
microSDカードを入れ替えるだけで容量を自由に拡張することができます。
無料アプリ「iXflash」を使って、スマホのバックアップ、データの閲覧、移動、コピーなどさまざまな操作が可能です。
持ち運びに便利なストラップホール付きで超小型サイズです。
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad)取得品です。
アクセスランプがついているので、データ移動中かどうかが目で見て分かります。
iOSで写真・動画以外を移動させる際は、該当のファイルを選択している状態で共有ボタンを押して、アプリもしくはアクションの中にあるiXflashアプリを選択してください。アプリが表示されていない際は「その他」もしくは「アクションを編集」を押してiXflashアプリが表示されるように設定してください。
本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、メーカーは一切責任は負いません。
iPhone・iPadで使用するには、無料iOSアプリ「iXFlash」が別途必要です。
フルバックアップをする場合はiPhone・iPadのバッテリー残量が60%以上の状態で行ってください。
本製品内の動画データの容量が大きい場合、再生時に正常に再生できない場合があります。
iPhone・iPadの仕様上、iPhone・iPadの容量が少なすぎると本製品を正常に使用できない場合があります。 その場合は、一部のデータやアプリを削除する等、容量を増やしてからご使用ください。
WindowsとMac・iPhone・iPad間でデータをやり取りする場合は「exFAT」フォーマットにしてください。
今後のiOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性がございます。予めご了承ください。

材質
ABS樹脂
規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OS
Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~9、ChromeOS
コネクタ形状
USB Type-C
対応メディア
microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(最大1000GB)
スロット
microSDカード
適合ドライバー
iXflash※要アプリ
ケーブルタイプ
コネクタ一体型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする