水性コンクリート床用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 82733955 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗膜が硬く、磨耗に強い。
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。

主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床 クリヤ 使用場所屋内外 特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性 成分アクリルエマルション 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:30〜60、冬期:2〜3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)6〜8(タタミ3.6〜4.8枚分) 用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります) アズワン品番65-2073-36 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※フォークリフトなどの重量車両が通るような場所や、絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところには不適です。
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
※クリヤはカラー塗装のトップコートです。単独でのご使用は避けてください。
※つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗ってください。
※未塗装のコンクリートやモルタル面に塗るときは、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを2回塗りします。シーラーの吸い込みが多い時は、繰り返し重ねてください。
※ひび割れ、穴などにはあらかじめセメントやコーキング材などで補修してください。
※新しいコンクロートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから行い、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを2回下塗りしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする