油性木部用推奨ハケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82734077 品番 WBP-50
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。
塗料の性質に適した毛組み。
厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。
油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に

寸法(mm)50 形状 毛丈(mm)50 材質(毛)化繊/豚毛 主な用途油性木部塗装用 用途油性木部用塗料の塗装作業に。 アズワン品番65-2073-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする