超速硬止水セメント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 注文コード82734445 品番-
参考基準価格(税別)¥1,048 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

水漏れを瞬間止水!!
超速硬!約7分
コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。
すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。

グレー系 硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128 質量(g)830 施工量約0.4L 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:5 用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。 アズワン品番65-2074-07 危険物の類別非危険物 特性速乾
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにして下さい。また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※汚れても支障のない服装で作業をして下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。
※作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないで下さい。
※硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないで下さい。
※本品は硬化する過程で発熱しますので注意して下さい。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けて下さい。
※塗装面や石膏面には使えません。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※作業後は手洗い、洗顔及びうがいを行って下さい。
※使い残した製品を処分する時は、各自治体の指示に従って下さい。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
※補修後、塗装する場合は、1ヶ月以上経ってから塗装して下さい。
※池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適したものになっているか確認して下さい。アクが出ている場合はアク抜きを行って下さい。

商品説明動画

超速硬止水セメント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82734445
2024-06-22
用途:
車庫の水漏れ
株式会社ビームドア 様 (卸売・小売業)

まず、量が少ない。本当に硬化が早すぎます。少し作って使用しないと全てゴミになります。カチカチで

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする