曜日別特売
- カベ用防水セメント アサヒペン 82734497

カベ用防水セメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(3kg)注文コード82734497品番-
参考基準価格(税別)¥3,315販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハケで塗るセメント
ひび割れ対策に!
コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。
ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。

用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。グレー系硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189質量(g)3190施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※本品はアルカリ性が強いので、取り扱い時はゴム手袋を着用し、皮膚に付かないようにして下さい。また、粉体が目に入ったり吸い込まないよう保護メガネ、防塵マスクを着用して下さい。
※汚れても支障のない服装で作業をして下さい。
※作業開始より硬化が完了するまで5℃以下になることが予想されるときには使用しないで下さい。
※硬化不良・強度低下を引き起こしますので、固まり始めた本品に水を加えて練り直さないで下さい。
※補修後、夏期・標準期で5時間以内、冬期で18時間以内に降雨が予想されるときは使用しないで下さい。
※補修後、直射日光や風による急激な乾燥は避けて下さい。
※塗装面や石膏面には使えません。
※使用後の用具は、固まらないうちに水か石鹸水で洗って下さい。
※作業後は手洗い、洗顔及びうがいを行って下さい。
※使い残した製品を処分する時は、各自治体の指示に従って下さい。
※硬化時間、可使時間、施工面積は施工条件・素材・気象条件などにより多少異なります。
※使用条件によっては、充分な防水効果が得られない場合があります。
※補修後、塗装する場合は、1ヶ月以上経ってから塗装して下さい。
※池などを補修した場合は、生き物を入れる前にリトマス試験紙などで水が生き物に適したものになっているか確認して下さい。アクが出ている場合はアク抜きを行って下さい。

商品説明動画

カベ用防水セメント
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82734497
2023-09-07
用途: 壁クラックの補修後に
株式会社松井組

漏水しているコンクリート壁面に塗布しました。セメントというより塗料のようにスイスイ塗ることができて大変簡単便利で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする