水性多用途マットカラー推奨ハケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82735127 品番 MTW-25
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!
アサヒペンおすすめ塗装用品。
水性塗料専用。
推奨ハケなので使いやすく、とても塗りやすい!
厳選した数種類の化学繊維を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現しました。
他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。

寸法(mm)25 形状 毛丈(mm)35 材質(毛)化繊 主な用途水性用 適合塗料水性 用途水性多用途ペイントマットカラーの塗装に。/その他水性塗料の塗装に。
注意
※新しいハケは、使用前によくしごいて抜け毛を処理しておきます。
※使用後、ハケの塗料をヘラなどでしごき取ってから、水で洗います。その後、中性洗剤で洗えば更にきれいになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする