UV接着補修

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5g) 注文コード82735233 品番CB-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,182
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!
付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。
硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。
色々な基材に使用できます。
UVライトは電池交換できます。

用途
プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。
電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。
プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。
プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など
主な用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質アクリル系樹脂 硬化時間10秒 種別別売カートリッジ(5g×3) 危険物の類別非危険物
注意
※基材同士を接着する場合は、素材によっては充分接着しないことがあります。あらかじめ、QRコードを読み込んで一覧表をご確認下さい。
※屋内で使用して下さい。屋外で使用すると硬化する場合があります。
※用途以外に使用しないで下さい。
※できるだけ換気の良いところで使用して下さい。
※マスク、メガネ、手袋の保護具を装着して使用して下さい。
※UVライトを直接見たり、目に直射しないで下さい。目に重大な損傷を引き起こすおそれがあります。
※UVライトはできるだけ目から離して目的箇所に照射して下さい。
※硬化速度は、UVライトの光度、光源からの距離、塗布した厚み、素材の光透過率などにより変わります。
※釘・ねじ・プラグの代替品にはなりません。
※硬化時に発熱します。
※本品はUVライトの照射により硬化する接着剤です。素材同士を接着する場合、UVライトが接着剤に照射できるように、素材の片方は透明な素材であることが必須です。ただし透明な素材の性質(例:UV吸収剤含有など)、材質によってはUVライトが透過せず、硬化しないことがあります。
※熱膨張係数(温度の上昇によって体積が膨張する割合)が異なる素材同士を接着した場合、高温時にはがれることがあります。
※10秒の照射で硬化しにくくなったり、表面がべたつく場合はUVライトの光度が落ちていることが考えられます。その場合は電池を交換して下さい。ボタン電池(LR1130)が3個必要です。表面のべたつきは、サンドペーパー(#280)の研磨で取り除くことができます。
※メーカーが販売する「UV照射ライト」以外を使用した場合、硬化時間が記載と異なったり、上手く硬化しない場合があるのでご注意下さい。
※廃棄する場合は直接下水道に流さず、必ずUVライトで硬化させた上で適切に処分して下さい。
※製品は、予告なく製品の仕様・デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。

商品説明動画

UV接着補修
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
樹脂小物の補修

UVライトが点きませんでした。
電池電圧はあったので、ばらしてよじれたLEDの足を強制的に電池に触れるようにしたら点きました。
そのまま部品むき出し状態でUVライトを使用しました。
ものはしっかり固まりました。

対象商品:
82735224
2023-09-23
用途:
USBケーブルの補修・釣り具の補修
医療・福祉・介護関連業

最近なかなか打っていないminiUSBのケーブルの付け根被膜が破れ、中の線が見える状態で、いつ断線するかヒヤヒヤして使っていました。他の接着剤ではうまくいきませんでしたが、今回は、強度もありますし、固くしっかりと根本部分を覆ってくれましたので、耐久性もありそうです。
釣り具の補修は、溶接のとれたガイド部分に使用しました。これもしっかりと接着固定できました。力のかかる部分ですので、耐久性がどれだけあるかに期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする