アサヒペン
アサヒペンの 容器・ひしゃく
アサヒペンの 工事用空き缶
アサヒペンの 丸缶
天切缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
82735407
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
材質
ティンフリー(電解クロム酸処理鋼板)
容量(L)
18
用途
塗料の混合、一時保管に
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
238×238×349
注意
※粉体や食品などは直接缶に入れずにポリ袋などをご使用ください。
※水を含んでいるものの保管には適しません。
※保管用となりますので、高温や直火での使用はできません。