ハンディコードリーダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースUSB 1.1、RS-232 電源コードアダプター コンセント 注文コード82735845 品番V410-HDS4608XD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はインターフェース・電源など5種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ有線 インターフェースUSB 1.1、RS-232 読取方式バーコード 対応コード【バーコード】Code 39・Code 128・Code 93・Codabar/NW7・Code 11・MSI Plessey・UPC/EAN・I 2 of 5・Korean 3 of 5・GS1 DataBar・Base 32(Italian Pharma)、【二次元バーコード】PDF417・Micro PDF417・CompositeCodes・TLC-39・Aztec・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Han Xin・Postal Codes・SecurPharm・DotCode・Dotted Data Matrix、【OCR】OCR-A・OCR-B・MICR・US Currency 電源コードアダプター コンセント 質量(g)161.9 ブラックグレー 分解能(mm)0.0762 耐衝撃性1.8mの高さからコンクリート面に複数回落下しても動作可 幅(mm)67 長さ(mm)165 高さ(mm)98 ケーブル長(m)2 仕様【スタンバイ(アイドリング)電流】150mA(公称電圧5.0V時における/代表値)、【キーボードサポート】90種類以上のインターナショナルキーボードをサポート、【ユーザーインジケーター】直接読取りインジケータ・読取り成功LED・リアビューLED・ビープ音(音調と音量が調整可能)・触覚/振動、【最小印刷コントラスト】最小反射率差異15%、【WebLinkPC】コードリーダパラメータのプログラム・ファームウェアのアップグレード・読取られたバーコードデータの提供・画像ベースのトラブルシューティングが可能 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0〜360 入力電圧(V)DC4.5〜5.5(ホストから電源が供給される場合)、DC4.5〜5.5(外部電源の場合) 保護等級IP52 光源照準パターン:円形528nmトゥルーグリーンLED 読取(mm)【Code 39:0.127mm(近距離/遠距離)】0/132、【Data Matrix:0.254mm(近距離/遠距離)】0/122、【QR Code:0.254mm(近距離/遠距離)】0/114、【QR Code:0.508mm(近距離/遠距離)】- LED色温白色LED×2 解像度Code 39:0.0508mm、Data Matrix:0.1016mm(最小) 視野角34°(水平)×21.6°(垂直) 保存温度範囲(℃)-40〜70 フォーマット形式Bitmap/JPEG/TIFFで画像をエクスポート可能(ポートしている画像フォーマット) 撮像素子1280×800ピクセル 画質A4ドキュメント上で96PPI 耐久性【耐落下衝撃】1.8の高さからコンクリート面に複数回落下しても動作可、【耐回転衝撃】0.5m径タンブラで2,000回回転しても動作可、【耐周辺光】0〜10000Foot-Candles、0〜107600Lux 各種認証USB 1.1認証 動作電流(mA)375(公称電圧5.0V時における/代表値) 動作温度範囲(℃)0〜50 使用湿度範囲(%RH)5〜95(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする