omron(オムロン)
omron(オムロン)の バーコードリーダー
omron(オムロン)の 一次元バーコードリーダー
ハンディコードリーダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
充電ケーブル
電源
AC電源キット
注文コード
82735854
品番
V410-WR-2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
有線
インターフェース
充電ケーブル
読取方式
ソケット
対応コード
DB9ソケット
電源
AC電源キット
ケーブル長(m)
2