曜日別特売
- 鉄バインド線 モノタロウ 82736387

- 鉄バインド線 モノタロウ 82736387
- 鉄バインド線 モノタロウ 82736387
モノタロウ

鉄バインド線

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
芯線径(Φ)1.1
内容量1個注文コード82736387品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。

用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300厚さ(mm)0.4質量(kg)3被覆外径(mm)1.9芯線径(Φ)1.1
注意
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※製品の使用時は手袋などを装着して行ってください。
※長さが基準となりますので、質量は多少異なり目安としております。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82736378
2025-10-26
用途: 結束用

金属の結束が良かったので、これをカットして使用。
少し太くてカットしづらいが、使えなくはない。

2025-02-05
用途: 防虫ネットの固定
ふじ農園農・林・水産業

被覆がしっかりしていて良い
芯線が指先で絞めるには少し固めだが、しっかり固定出来る

1が参考にしています
対象商品 : 82736378
2023-10-31
用途: 看板工事全般
北海工房建設業・工事業

以前から使用しているものより巻きが小さいのが驚きでした。当方では黒バインドをそのまま切って使う事は無く、必ず 伸ばして 使用目的に応じた長さで切断して使用しており、
コストを考える良いのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 82736378
2023-07-17
用途: 補助材としてだけでなく

自分の場合、作業分野が多岐にわたるので、本品も単に補助材としてだけではなく、あってヨカッタ!!と思う状況が何度もあり、作業車両に常時積載しておくようにしています。 さほど場所も取らず、応用の利く材料なので、便利です。

対象商品 : 82736387
2024-01-26
用途: 結束するとき

安いのに十分使えるのでリピート購入してます。消耗品なので助かります。

対象商品 : 82736387
2023-03-03
用途: 野外での防除柵
農・林・水産業

1.1mmで強度があるし、切断するのもニッパーで充分、害獣防除の策が
簡単にできる

2が参考にしています
対象商品 : 82736378
2022-12-03
用途: シート止め

バインド線はあらゆる用途に使用できるとても便利な物で、昔から使っています。
強度が必要な所は何本か撚っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする