CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
SW自由箒B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82736423
品番
BR761-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
立姿勢で楽に掃ける長柄タイプ。
全長(mm)
約1300
幅(mm)
約330
質量(g)
約490
毛丈(mm)
約40
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、甲:天然木、毛:PP90%、PET10%
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550