CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
SWセフティタフモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82736457
品番
MO758-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘッドは樹脂製。
軽量で安全に作業できます。
サイズ
#6
幅(mm)
約230
全長(mm)
約1200
質量(g)
約460(糸なし)
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:PP
繰り返し・詰め替え
対応