CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
SWスプリングモップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736475
品番
MO760-008U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。
サイズ
#8
幅(mm)
約240
全長(mm)
約1275
質量(g)
約510(糸なし)
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22mm)、PP被覆、ヘッド:アルミダイカスト
繰り返し・詰め替え
対応