SWフロアモップBM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82736484 品番 MO764-060X-MB
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。
環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。
体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。

サイズ60 幅(mm)約840 全長(mm)約1540 質量(g)約1650(糸410) 材質ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする