CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
SWフロアモップBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736493
品番
MO764-075X-MB
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。
環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。
体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
サイズ
75
幅(mm)
約970
全長(mm)
約1540
質量(g)
約1850(糸520)
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
繰り返し・詰め替え
対応