CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
SWフロアモップBM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82736509
品番
MO764-090X-MB
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
水拭き・カラ拭き両方に対応するフロアモップ。
環境に配慮したウッド調スチールハンドル。木の質感を実現。
体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
サイズ
90
幅(mm)
約1120
全長(mm)
約1540
質量(g)
約2000(糸610)
材質
ハンドル:スチールパイプ(約Φ25mm)、PP被覆、甲:天然木、ヘッド:スチール、糸:綿・ポリエステル・レーヨン
繰り返し・詰め替え
対応