近江屋ロープ
近江屋ロープの ロープ、ヒモ
近江屋ロープの PEロープ
ポリエチレンロープ 黄
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82738295
品番
10mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黄
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適