曜日別特売
#110 ミラマット JSP 82738331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラマット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82738331
品番
#110
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。
優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。
断熱性や防湿、防水性に優れています。
省資源・リサイクル適性に優れています。

用途
産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)
農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)
建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)
雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)
その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維および多くの合成.樹脂製品同様に燃焼します。
※なお、ポリオレフィン衛生等協議会の安全性を保証する確認証明書は取得済です。
※個人宅への配送不可商品になります
※再配達の場合別途費用が必要になります。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はキャンセルとさせていただく場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 塗装品、出荷時の製品養生
有限会社菊池製作所

今までは100mを購入してましたが、価格を考えると、送料無料の300mに切替えました。300mは直径がドラム管並みに太い為、キャスター付のホルダーを製作して使用しております。他社のポリエチレンシートを使用しましたが、こちらのミラマットは厚さ丈夫さ、価格が一番良かったです。

対象商品 : 70338669
2022-09-01
用途: 商品梱包
卸売・小売業

安くて助かってます。ただ長さが長く、巻きが太いので、別の芯に巻きなおして細くしてから使用しています。それがちょっと面倒だけど、それでも安いので文句なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする