近江屋ロープ
近江屋ロープの ロープ、ヒモ
近江屋ロープの PEロープ
ポリエチレンロープ 青白白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
9
注文コード
82738496
品番
9mm×200m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
太さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
青白白
用途
農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適