曜日別特売
TA1-EKN V2-8 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 82738507

TA1-EKN V2-8 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 82738507
TA1-EKN V2-8 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 82738507
TA1-EKN V2-8 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 82738507
TA1-EKN V2-8 1本吊りチェンスリングセット L=1.5m マーテック 82738507

1本吊りチェンスリングセット L=1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
質量(kg)
3.1
注文コード
82738507
品番
TA1-EKN V2-8
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

1本吊り用のチェーンスリングです。

用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様
外れ止め金具付
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.1
タイプ
1本吊り
使用荷重(t)
2
寸法d(mm)
(スリングフック)38
寸法e(mm)
(スリングフック)17
寸法s(mm)
(スリングフック)23
寸法c(mm)
(スリングフック)26
寸法g(mm)
(スリングフック)28
寸法f(mm)
(スリングフック)13
寸法p(mm)
(スリングフック)109
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
8
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
70
マスターリンク寸法b(mm)
14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする