マーテック
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
5
注文コード
82738516
品番
TA1-EKN V2-10
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
1本吊り用のチェーンスリングです。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用。
仕様
外れ止め金具付
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
5
タイプ
1本吊り
使用荷重(t)
3.2
寸法d(mm)
(スリングフック)48
寸法e(mm)
(スリングフック)23
寸法s(mm)
(スリングフック)30
寸法c(mm)
(スリングフック)36
寸法g(mm)
(スリングフック)34
寸法f(mm)
(スリングフック)15
寸法p(mm)
(スリングフック)134
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
10
有効長l(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
17
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200