ユニペックス(UNI-PEX)
車載セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
127-9103
注文コード
82738839
品番
NDA-402A BSET
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。
用途
車用拡声器用に。
トラスコ品番
127-9103
セット内容
付属マイク
材質
ABS・ASA樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
車載アンプ:178×165×50
スピーカーサイズ(mm)
386×236×358(口径縦×口径横×全長)
注意
※正しく設置されないと、感電・火災・落下・転倒の可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません