曜日別特売

車載セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
128-0654
注文コード
82738866
品番
NDA-602A ASET
参考基準価格(税別)¥118,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

小型車に適した、機動性にすぐれたコンパクトシステムです。

用途
車用拡声器用に。
トラスコ品番
128-0654
セット内容
付属マイク
材質
ABS・ASA樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
車載アンプ:178×165×50
スピーカーサイズ(mm)
386×236×358(口径縦×口径横×全長)
注意
※正しく設置されないと、感電・火災・落下・転倒の可能性あり

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする