AK-0645TB-VP 会議用テーブル ニシキ工業 82738916 AK-0645TB-VP 会議用テーブル ニシキ工業 82738916

会議用テーブル

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82738916 品番 AK-0645TB-VP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。
耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
衛生的な空間づくりに役立ちます。
エッジ部は共巻仕様です。
脚部はスチールパイプ(31.8Φ)焼付塗装(ブラック)です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

ピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700 用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室 幅(mm)600 高さ(mm)700 タイプ棚なし 奥行(mm)450 キャスターなし グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※本製品は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82739756
2022-09-15
用途:
卸売・小売業

直送の商品に対して、追跡番号の知らせもなく、困りました

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする